Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess- u. Wandlerfeld kpl.H3/B3 KA4228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-30176622
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX035129R9999
EAN/GTIN:
     4011617351290
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Mess- u. Wandlerfeld kpl.H3/B3 KA4228

Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
220 A
Breite:
750 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.461,92*
€ 2.682,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.461,50*
€ 2.683,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.469,87*
€ 2.691,90*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.501,75*
€ 2.738,29*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.682,98*
€ 3.192,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.646,98*
€ 3.149,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.539,38*
€ 3.021,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.485,79*
€ 2.958,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.461,92*
€ 2.929,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.