Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank Wärmepumpe eHZ S37EA320FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank Wärmepumpe eHZ S37EA320FR
Komplettschrank Wärmepumpe eHZ S37EA320FR
Artikel-Nr.:
     3518I-30188114
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S37EA320FR
EAN/GTIN:
     4015153835764
Suchbegriffe:
Wärmepumpe
Wärmepumpen
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank Wärmepumpe eHZ S37EA320FR

Komplettschrank bestehend aus: 2x eHZ-Kassette verdrahtet mit OKK und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, Sammelschienensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm², 2x Zählerreserveplatz, 1x Verteilerfeld 5-reihig mit APZ-Raum inkl. RJ45-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank abn, wärmepumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 664,15*
€ 775,72*
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 665,71*
€ 776,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,72*
€ 923,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,23*
€ 914,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,85*
€ 873,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,63*
€ 843,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,15*
€ 790,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRS307E1532
ab € 664,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.