Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Bogen 100x400mm ULBG 100.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Bogen 100x400mm ULBG 100.400
Artikel-Nr.:
     3518I-30961676
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULBG 100.400
EAN/GTIN:
     4013339967711
Suchbegriffe:
Innenbogen

GFK-Bogen 100x400mm ULBG 100.400

GFK-Bogen 90°, groß, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten: - Bei der Verbindung des Formstückes ist eine Montagedistanz von ca.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,82*
€ 487,01*
€ 5,95*
ab € 436,97*
€ 524,98*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 448,74*
€ 540,89*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,89*
€ 643,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,64*
€ 640,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,32*
€ 609,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,40*
€ 587,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,74*
€ 534,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.