Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anschlussleitung 1,5m Stecker 63A5P400V6h 39600516015005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Anschlussleitung 1,5m Stecker 63A5P400V6h 39600516015005
CEE-Anschlussleitung 1,5m Stecker 63A5P400V6h 39600516015005
Artikel-Nr.:
     3518I-31154831
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39600516015005
EAN/GTIN:
     4015609035090
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 5x2,5
anschlussleitung
anschlussleitung 1,5 m

CEE-Anschlussleitung 1,5m Stecker 63A5P400V6h 39600516015005

Anschlussleitung mit Stecker 63A 5P 400V 6h IP44 mit 1,5m H07RN-F 5G16 zweite Seite: 100mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
1,5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 75,01*
€ 96,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,10*
€ 96,27*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,39*
€ 97,72*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.