Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indus .u. Marktplatzvert. mit 9 NH-Abgängen 83216700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indus .u. Marktplatzvert. mit 9 NH-Abgängen 83216700
Indus .u. Marktplatzvert. mit 9 NH-Abgängen 83216700
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-31166226
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     83216700
EAN/GTIN:
     4015609009688

Indus .u. Marktplatzvert. mit 9 NH-Abgängen 83216700

WALTHER Industrie- und Marktplatzverteiler

Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
mit Lackierung RAL 7032 -grau-
mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung
mit Einfachtür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel
mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123
sowie Kunststoff-Regenschutzkappe
Einbauten schutzisoliert
vordere Blende zur Montage abnehmbar
Kabelausführung durch Gehäuseboden
Schutzart: IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
630 A
Anschlussleistung:
436 kVA
Hauptschalter:
NH3
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
630 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Notschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.726,81*
€ 3.926,61*
€ 53,00*
ab € 3.709,26*
€ 3.927,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.813,22*
€ 4.014,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.501,49*
€ 4.847,18*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.926,61*
€ 4.672,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.886,66*
€ 4.625,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.776,78*
€ 4.494,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.726,81*
€ 4.434,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.