Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-31552993 Herst.-Nr.: NSYSM181040 EAN/GTIN: 3606485127316 |
| |
|
| | |
| Monobloc-Standschrank SM 1800x1000x400mm NSYSM181040 Spacial SM Monobloc kompakter Standschrank mit Volltür an der Vorderseite. Rückwand verschweißt, ohne Montageplatte. 4-Punkt-Türverriegelungssystem mit Griff DB 5mm. Stahlblech. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte. Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 400 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Freistehend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 554,33* | € 637,93* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 552,71* | € 638,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 667,68* | € 768,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 668,67* | € 768,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 677,87* | € 779,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|