Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innere Unterteilung Schienenkopplung XPIX40BCB-BC-0808


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPIX40BCB-BC-0808 Innere 178049 Unter-teilung Schienenkopplung 800x800
EATON XPIX40BCB-BC-0808 Innere 178049 Unter-teilung Schienenkopplung 800x800
Artikel-Nr.:
     3518I-31564945
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178049
EAN/GTIN:
     4015081733248
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Innere Unterteilung Schienenkopplung XPIX40BCB-BC-0808

Interne Unterteilung aus Kunststoff für Schienenkopplung, IZMX40, Breite 800mm, Tiefe 800mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
298 mm
Breite:
730 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
grundiert
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.287,73*
€ 1.419,89*
€ 5,95*
ab € 1.287,29*
€ 1.420,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.299,43*
€ 1.435,61*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.316,20*
€ 1.454,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,61*
€ 1.581,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,89*
€ 1.689,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,85*
€ 1.671,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,76*
€ 1.607,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,13*
€ 1.567,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,73*
€ 1.532,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.