Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 2000x425x500mm XVTL-MP/BX/IC-4/5/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-31577069
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114582
EAN/GTIN:
     4015081139828
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 2000x425x500mm XVTL-MP/BX/IC-4/5/20

Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung
Weitere Informationen:
Breite:
508,5 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
425 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 583,87*
€ 664,74*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 584,98*
€ 665,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 597,83*
€ 677,21*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 621,62*
€ 703,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 653,88*
€ 736,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,74*
€ 791,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,12*
€ 781,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,78*
€ 738,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,07*
€ 715,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,87*
€ 694,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.