Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld IP40 HxBxT= 2000x1200x400mm XVTL-BF-12/4/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-31577852
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114436
EAN/GTIN:
     4015081138364
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld
eaton verteilerfeld

Verteilerfeld IP40 HxBxT= 2000x1200x400mm XVTL-BF-12/4/20

Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 639,07*
€ 737,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 639,06*
€ 738,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 651,32*
€ 751,25*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 693,49*
€ 798,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 716,00*
€ 816,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,50*
€ 877,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,21*
€ 865,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,43*
€ 825,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,18*
€ 801,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,07*
€ 760,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.