Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 2000x1000x600mm XVTL-MP/BF-10/6/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-31577988
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114543
EAN/GTIN:
     4015081139439
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 2000x1000x600mm XVTL-MP/BF-10/6/20

Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 648,32*
€ 732,07*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 649,29*
€ 732,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 664,16*
€ 745,94*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 687,61*
€ 774,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 727,85*
€ 811,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,07*
€ 871,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,41*
€ 864,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,03*
€ 828,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,28*
€ 807,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,32*
€ 771,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.