Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:45kW, IP00 FR-F840-00930-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:45kW, IP00 FR-F840-00930-E2-60
Umrichter AC Pn:45kW, IP00 FR-F840-00930-E2-60
Artikel-Nr.:
     3518I-31762568
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:45kW, IP00 FR-F840-00930-E2-60

Umrichter AC
Pn: 45kW
3x380-500V
In max: 93A
(45kW
93A)
IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.781,24*
€ 2.917,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.796,11*
€ 2.918,70*
€ 53,00*
ab € 2.802,06*
€ 2.931,85*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.917,78*
€ 3.472,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.894,91*
€ 3.444,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.827,88*
€ 3.365,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.795,20*
€ 3.326,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.781,24*
€ 3.309,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.