Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 500V 130A 90kW AC DA1-35130NB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-31776283
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     176973
EAN/GTIN:
     4015081714162
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
OLED Display
oled display

Frequenzumrichter 3phasig 500V 130A 90kW AC DA1-35130NB-B55C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 130 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..600 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
600 V
Nennausgangsstrom I2N:
130 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
105 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
105 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 7.114,75*
€ 7.315,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 7.115,66*
€ 7.316,57*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7.115,66*
€ 7.316,57*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.157,90*
€ 7.467,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7.852,79*
€ 8.053,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.315,67*
€ 8.705,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.280,60*
€ 8.663,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.155,90*
€ 8.515,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.114,75*
€ 8.466,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171902
ab € 3.314,26*
Zubehör
Eaton
171901
ab € 1.604,92*
Zubehör
Eaton
269548
ab € 841,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.