Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuss RAL 9006 CS-3000KL.RAL9006B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standfuss RAL 9006 CS-3000KL.RAL9006B
Artikel-Nr.:
     3518I-31841659
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1015300207
EAN/GTIN:
     4024337089121

Standfuss RAL 9006 CS-3000KL.RAL9006B

Modernes Industriedesign und durchdachte Ergonomie! Durch die Kombinationsmöglichkeiten der Komponenten ergibt sich eine Innovative Systemlösung, die nach dem Baukastenprinzig abläuft. Die Ein-Mann-Montage des kompletten Systems ist bei der Montage an Maschinen und Anlagen ohne Weiteres möglich. Durch diese besondere Montagefreundlichkeit des CS-3000 verringert sich der Montageaufwand, was zu einer deutlichen Zeit- und Kostenreduktion führt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Breite:
400 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,33*
€ 223,82*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 187,78*
€ 230,02*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,49*
€ 246,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,10*
€ 304,59*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.