Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen M625 2037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen M625 2037
Artikel-Nr.:
     3518I-32060970
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     2037
EAN/GTIN:
     4260210323962
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen

Einbaurahmen M625 2037

Montage in Trockenbaudecken für LED-Panel 1807 und 1808Einbau-Maße:635 x 635 x 25 mmGeeignet für Trockenbaudecken bei einer Höhe von 12,5 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Einbaulänge:
635 mm
Einbaubreite:
635 mm
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOTLUX
2037-1
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.