Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 8X2X0,5 11139526/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-32102350
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139526/1000
EAN/GTIN:
     4064727479583
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 8X2X0,5 11139526/1000

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD CP (TP) plus A 8X2X0,5 1000 M
Datenleitung Niederfrequenz
8X2X0.5
Ader-Farbcode: DIN 47100
PUR
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in Industrierobotern (ohne Torsionsbeanspruchung) und Handhabungsgeräten
In Europa für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Verhältnismäßig sehr kleine Biegeradien werden durch hochflexiblen Leitungsaufbau erreicht
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege oder höhere Übertragungsgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1000
Frei Haus
ab € 8,1791*
€ 8,4691*
30 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 8,18349*
€ 8,47349*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 8,4691*
€ 10,07823
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 8,3991*
€ 9,99493
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 8,2391*
€ 9,80453
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 8,1791*
€ 9,73313
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 8.469,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.