Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UL(LiYY) gr 2x0,56 (AWG20)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-32102837
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83185
EAN/GTIN:
     4060892082498
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UL(LiYY) gr 2x0,56 (AWG20)

Technische Daten: \nSpezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 \nTemperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C \nNennspannung 300 V \nPrüfspannung 1500 V \nDurchschlagspannung min. 3000 V \nMindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø \n\nAufbau: \nCu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG 26-20 gem.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,56 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
4,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 0,56*
€ 0,96*
€ 5,00*
ab € 0,57*
€ 0,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,58543*
€ 1,00543*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.