Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX DC GRID 100 4G120 11101510/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX DC GRID 100 4G120 11101510/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32103321
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11101510/500
EAN/GTIN:
     4064727436975
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX DC GRID 100 4G120 11101510/500

DC-Starkstromkabel ÖLFLEX® DC GRID 100 4G120 500 M
DC-Starkstromkabel
4G120
U0/U: 0,75/1,5 kV
PVC
Aderidentifizierung: Farben
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Direkt erdverlegbar
Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen
Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern
Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich
Für industrielle Anlagen, in denen Energie über ein Gleichstromnetz verteilt wird
Nutzen: Gute Verlegeeigenschaften dank feindrähtigem, flexiblem Leiteraufbau
Direkte Erdverlegbarkeit dank widerstandsfähigem Isolier- und Mantelwerkstoff nach DIN VDE 0276-603
Mit aktuellem Farbcode gemäß DIN EN 60445 für Gleichstromsysteme
Geeignet zur Errichtung energiesparender DC-Netze in industriellen Anlagen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43.849,39*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 87,69878* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43.972,31*
€ 52.327,0489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43.947,73*
€ 52.297,7987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43.873,98*
€ 52.210,0362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43.849,39*
€ 52.180,7741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.