Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FC 2170890/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FC 2170890/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32103943
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170890/500
EAN/GTIN:
     4044776577386
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FC 2170890/500

Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC 500 M
Ethernet-Leitung
flexibel
ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET® Anwendung: Typ B
Cat.5e
SF/UTP
Halogenfrei
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B)
Als Power Limited Tray Cable (PLTC) nach UL gelistet, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen
Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801
Nutzen: Als schwer entflammbare, halogenfreie FRNC-Leitung verfügbar, zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen in öffentlichen Bereichen
Der Fast Connect -Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander
Cat5- bzw Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz
Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Als robuste PVC-Variante verfügbar, mit geprüfter Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
6,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.231,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 4,46326* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.267,72*
€ 2.698,5868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.262,40*
€ 2.692,256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.245,86*
€ 2.672,5734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.237,18*
€ 2.662,2442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.231,63*
€ 2.655,6397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.