Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 4G10 1024351


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 4G10 1024351
Artikel-Nr.:
     3518I-32104989
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024351
EAN/GTIN:
     4044777069217
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 4G10 1024351

Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G10
Anschlussleitung
4G10
U0/U: 450/750 V
elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Aderidentifizierung: Farben
-55°C - 125°C
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Flexibler Einsatz bei bis zu -35 °C möglich
Typische Verwendungsbereiche sind Wärmegeräte, Schaltapparate, Anschlusskästen, Beleuchtung uvm
Nutzen: Für den Schutz von Personen und Sachgütern
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Für die Spannungsklasse 450/750 V geeignet
Elektronenstrahlvernetzter Isolierwerkstoff ermöglicht den Einsatz bei niedrigen und hohen Temperaturen (-55 °C bis +125 °C)
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
17,9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 43,23*
€ 51,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,25*
€ 50,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,94*
€ 47,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,48*
€ 45,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,35*
€ 44,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,48*
€ 37,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.