Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBOT F1 (D) 4G2,5 0029665


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBOT F1 (D) 4G2,5 0029665
Artikel-Nr.:
     3518I-32116761
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029665
EAN/GTIN:
     4044773776218
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX ROBOT F1 (D) 4G2,5 0029665

Roboterleitung ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 4G2,5
Roboterleitung
4G2,5
Aderidentifizierung: Nummern
PUR
U0/U: 300/500 V
Geschirmt
UL recognized
Torsion
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m)
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 10 Mio Torsionszyklen
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
Premiumprodukt für größtmöglichen Anwendungsspielraum
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht (C) oder Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten (D), abgestimmt auf Torsionsbelastungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,57*
€ 23,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,43*
€ 23,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,51*
€ 22,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,73*
€ 21,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,11*
€ 20,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,88*
€ 16,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.