Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 GNYE 1249509


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 GNYE 1249509
Artikel-Nr.:
     3518I-32119515
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1249509
EAN/GTIN:
     4044777171408
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 GNYE 1249509

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x10 GNYE
Einzelader
1X10
grün-gelb
U0/U: 0,6/1 kV
Silikon
-50°C - 180°C
UL recognized
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau
Nutzen: Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
22,8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, silikonkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,08*
€ 7,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.