Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 BN 1249568


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 BN 1249568
Artikel-Nr.:
     3518I-32119523
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1249568
EAN/GTIN:
     4044777171972
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x6 BN 1249568

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x6 BN
Einzelader
1X6
braun
U0/U: 0,6/1 kV
Silikon
-50°C - 180°C
UL recognized
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau
Nutzen: Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
16,5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, silikonkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.