Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-LiYCY...BD EB 32X2X0,5 0034227/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JE-LiYCY...BD EB 32X2X0,5 0034227/500
JE-LiYCY...BD EB 32X2X0,5 0034227/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32153977
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034227/500
EAN/GTIN:
     4044774743295
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-LiYCY...BD EB 32X2X0,5 0034227/500

Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 32X2X0,5 500 M
Installationsdatenleitung
32X2X0.5
VDE 0815
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz
Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart Eigensicherheit ( i )
Für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Teil 1)
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
64
Anzahl der Verseilelemente:
32
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.581,38*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 17,16276* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.794,16*
€ 10.465,0504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.737,28*
€ 10.397,3632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.614,18*
€ 10.250,8742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.581,38*
€ 10.211,8422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.