Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 65G1 0026144/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 65G1 0026144/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 65G1 0026144/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32157009
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026144/500
EAN/GTIN:
     4044774620602
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 65G1 0026144/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 65G1 500 M
Steuerleitung
65G1
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
65
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.465,07*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 28,93014* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14.786,61*
€ 17.596,0659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14.719,39*
€ 17.516,0741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14.501,52*
€ 17.256,8088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14.465,07*
€ 17.213,4333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.