Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 440 P 12G0,5 0012805/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX 440 P 12G0,5 0012805/500
ÖLFLEX 440 P 12G0,5 0012805/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32158595
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012805/500
EAN/GTIN:
     4044774576688
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX 440 P 12G0,5 0012805/500

Steuerleitung ÖLFLEX® 440 P 12G0,5 500 M
Steuerleitung
12G0.5
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.612,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 9,2259* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.856,42*
€ 5.779,1398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.820,29*
€ 5.736,1451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.678,59*
€ 5.567,5221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.617,16*
€ 5.494,4204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.612,95*
€ 5.489,4105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.