Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 540 P 4G2,5 00124693/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX 540 P 4G2,5 00124693/500
ÖLFLEX 540 P 4G2,5 00124693/500
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-32158685
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00124693/500
EAN/GTIN:
     4044774616780
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

ÖLFLEX 540 P 4G2,5 00124693/500

Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G2,5 500 M
Anschlussleitung
4G2.5
U0/U: 450/750 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
VDE-geprüfte Qualität, speziell für den Außeneinsatz auf Baustellen empfohlen
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
Frei Haus
ab € 666,64*
€ 721,52*
1
Frei Haus
ab € 664,93*
€ 764,90*
1
Frei Haus
ab € 717,55*
€ 826,86*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 721,52*
€ 858,6088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 700,63*
€ 833,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 666,64*
€ 793,3016
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,6664* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 3.607,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.