Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 5G4 00440333/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 5G4 00440333/500
ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 5G4 00440333/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32158972
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00440333/500
EAN/GTIN:
     4044774666129
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 5G4 00440333/500

Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- und Förderanlagen, Anwendungsprofile für ÖLFLEX® CRANE und ÖLFLEX® LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3, Überall dort, wo Leitungen im Betrieb auf- und abgetrommelt oder auch zwangsgeführt werden, In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie max. 2 Wochen ohne Unterbrechung im Nutzwasser, Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX® CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX® LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5, Das zentrale Tragorgan nimmt die einwirkenden Zugkräfte auf, wodurch auch über große Längen freihängend auf- und abgetrommelt bzw.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.872,65*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 23,7453* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.194,17*
€ 14.511,0623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.132,30*
€ 14.437,437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.923,33*
€ 14.188,7627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.872,65*
€ 14.128,4535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.