Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 65G0,75 1119165/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 65G0,75 1119165/50
Artikel-Nr.:
     3518I-32162175
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119165/50
EAN/GTIN:
     4044774551081
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel

ÖLFLEX CLASSIC 110 65G0,75 1119165/50

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
65
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 0,75mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 15,3702* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 876,45*
€ 1.042,9755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 866,70*
€ 1.031,373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 833,18*
€ 991,4842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 807,36*
€ 960,7584
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 768,51*
€ 914,5269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.