Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G4 1119507


Menge:  Meter  
Produktinformationen
1119507 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G4mm² AD 13,4mm
1119507 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G4mm² AD 13,4mm
1119507 LAPP-Kabel ÖLFLEX Classic 110 7G4mm² AD 13,4mm
Artikel-Nr.:
     3518I-32170111
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119507
EAN/GTIN:
     4044773063301
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G4 1119507

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G4
Steuerleitung
7G4
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich
Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54)
VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 6,29*
€ 9,08*
4 Tage
110
€ 6,95*
ab € 5,47*
€ 9,10*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,62*
€ 10,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,33*
€ 9,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,42*
€ 8,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.