Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G10 0023358/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G10 0023358/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32181254
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023358/500
EAN/GTIN:
     4044776144861
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G10 0023358/500

Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 5G10 500 M
Steuerleitung
5G10
Extended-Line
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Für den Außenbereich geeignet
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Flexibler Einsatz bei bis zu -50 °C möglich
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Speziell für den maritimen Einsatz entwickelte Leitung mit internationaler DNV-Zulassung
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Extended Line"
) Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
Beständig gegenüber öl- und esterbasierten Bohremulsionen sowie Kalziumbromidlösungen (öl- und MUD-beständig)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
8
Leiternennquerschnitt (AWG):
8 kcmil
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,7035*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 47,1735*
€ 56,13647
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 46,9835*
€ 55,91037
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 46,7035*
€ 55,57717
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.