Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,75 0026124/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,75 0026124/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-32181317
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026124/1000
EAN/GTIN:
     4044774619859
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,75 0026124/1000

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 12G0,75 1000 M
Steuerleitung
12G0.75
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.898,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 3,89858* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.157,28*
€ 4.947,1632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.123,29*
€ 4.906,7151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.985,50*
€ 4.742,745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.921,42*
€ 4.666,4898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.898,58*
€ 4.639,3102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.