Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 16G1,5 0026255/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 16G1,5 0026255/50
Artikel-Nr.:
     3518I-32182640
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026255/50
EAN/GTIN:
     4044774623214
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 16g1,5

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 16G1,5 0026255/50

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs, Bewährt und einsatzerprobt, Gutes Preis-/Leistungsverhältnis, Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse, Zusätzliche Robustheit durch Innenmantel, Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Vliesbewicklung, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, Ader und Mantel in Anlehnung an VDE 0245/0285, Adhäsionsarme Oberfläche, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, EMV konform,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
16
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 12,8504* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 739,03*
€ 879,4457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 730,94*
€ 869,8186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 692,03*
€ 823,5157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 666,58*
€ 793,2302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 642,52*
€ 764,5988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.