Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G0,75 0026224/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G0,75 0026224/300
Artikel-Nr.:
     3518I-32182687
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026224/300
EAN/GTIN:
     4044774622354
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G0,75 0026224/300

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs, Bewährt und einsatzerprobt, Gutes Preis-/Leistungsverhältnis, Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse, Zusätzliche Robustheit durch Innenmantel, Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinnt, Vliesbewicklung, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, Ader und Mantel in Anlehnung an VDE 0245/0285, Adhäsionsarme Oberfläche, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, EMV konform,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.039,922*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 6,79974* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.250,75*
€ 2.678,3925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.230,431*
€ 2.654,21289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.134,881*
€ 2.540,50839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.081,481*
€ 2.476,96239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.039,922*
€ 2.427,50718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.