Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX TRAY II CY 4G4 2212040


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX TRAY II CY 4G4 2212040
ÖLFLEX TRAY II CY 4G4 2212040
Artikel-Nr.:
     3518I-32185305
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2212040
EAN/GTIN:
     4044773098662
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX TRAY II CY 4G4 2212040

Industriemaschinen, Anlagenbau, Ungeschützter 600V-Betrieb auf Kabelpritsche in den USA, einschl. 1,8m-Exposed-Run-Sektionen, Werkzeugmaschinen-konform (UL) MTW, In den USA außen- und erdverlegbar, USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC), Viele Zertifizierungen/ Verwendungen, Verzicht auf Schutzsysteme: Kostensparende, schnelle Installation, 75 °C WET Rating + Sunlight Resistant Rating: Einsatz im Freien in den USA, Abschirmung elektromagnetischer Felder, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Isolation: PVC+Nylonhülle (PA skin), Aluminium beschichtete Folie, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel: Speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer, Außenmantelfarbe: Schwarz, USA: (UL) TC-ER [UL: E171371], (UL) MTW [UL: E155920], (UL) WTTC, Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG), (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG), (UL) DP-1, UL AWM (18 - 2 AWG), UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NFPA 79 2012 + 2015 Edition, CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (UL: E171371), CSA AWM I/II A/B FT1, Flammwidrig nach CSA FT4, UL Vertical-Tray Flame Test, Ölbeständig nach UL OIL RES I & II, Wasserbeständig UL 75°C WET Rating, UV-beständig (SUN RES), Ozonbeständig, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 10,19*
€ 14,47*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,27882*
€ 14,58882*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,47*
€ 17,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,34*
€ 17,06
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,70*
€ 16,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,06*
€ 15,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,19*
€ 12,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.