Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 450 P 5G1,5 00122043/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX 450 P 5G1,5 00122043/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32189337
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00122043/500
EAN/GTIN:
     4044774576305
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

ÖLFLEX 450 P 5G1,5 00122043/500

Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 5G1,5 500 M
Anschlussleitung
5G1.5
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung für mobile Elektrohandgeräte geeignet
Nutzen: Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Leitungsverschleiß direkt erkennbar: Haben grobe mechanische Beschädigungen stattgefunden, wird der rote Innenmantel unterhalb des gelben Außenmantels sichtbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.131,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 4,26212* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.337,59*
€ 2.781,7321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.306,72*
€ 2.744,9968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.211,07*
€ 2.631,1733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.161,37*
€ 2.572,0303
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.131,06*
€ 2.535,9614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.