Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC ROBUST 16x0,34 1032035/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE Datenkabel, 16-adrig, 0,34 mm², schwarz, 1032035/100
TPE Datenkabel, 16-adrig, 0,34 mm², schwarz, 1032035/100
Artikel-Nr.:
     3518I-32196041
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032035/100
EAN/GTIN:
     4044777124312
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC ROBUST 16x0,34 1032035/100

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ROBUST 16x0,34 100 M
Datenleitung Niederfrequenz
16X0.34
Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung
TPE
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Für Anwendungen mit UV-C-Strahlung geeignet (nach LAPP-interner Prüfmethode)
Nutzen: Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Außenmantel aus spezieller TPE-Mischung ist besonders vielseitig chemisch, thermisch und witterungsbeständig
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Ader-Zahl:
16
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 419,19*
€ 494,84*
Frei Haus
ab € 432,23*
€ 512,47*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 494,84*
€ 588,8596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 492,58*
€ 586,1702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 472,12*
€ 561,8228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 458,12*
€ 545,1628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,19*
€ 498,8361
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,1919* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.