Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1 1136225/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 25G1 gr TR100 gesch Ø15,9mm Ziffer -5-70°C
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 25G1 gr TR100 gesch Ø15,9mm Ziffer -5-70°C
Artikel-Nr.:
     3518I-32198086
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136225/100
EAN/GTIN:
     4044774571171
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 25x 1 qmm

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 25G1 1136225/100

Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Bewicklung mit Kunststofffolie, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, In Anlehnung an EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 53,00*
ab € 7,56643*
€ 8,72643*
Lager 3518
100
€ 65,00*
ab € 7,665*
€ 8,815*
50
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 8,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,815*
€ 10,48985
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,425*
€ 10,02575
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,215*
€ 9,77585
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,665*
€ 9,12135
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 881,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,97*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,88*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.