Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CONTROL TM 5G1,5 281605/610


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CONTROL TM 5G1,5 281605/610
Artikel-Nr.:
     3518I-32199354
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281605/610
EAN/GTIN:
     4044774574844
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CONTROL TM 5G1,5 281605/610

Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM 5G1.5 16/5C 610 M
Steuerleitung
5G1.5
U0/U: 0,6/1 kV
Aderidentifizierung: Nummern
UL listed
flexibel
Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung
Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- und Werkzeugmaschinen, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
In den USA und Europa für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen
In den USA erdverlegbar
In den USA und Europa geeignet für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen
Nutzen: Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung
Besonders ölbeständig und flammwidrig
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Verzicht auf Kabelschutzsysteme begünstigt einfache und kostensparende Installation
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.900,3269*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 610 Meter (ab € 3,11529* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.078,2212*
€ 2.473,08323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.062,3368*
€ 2.454,18079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.981,9266*
€ 2.358,49265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.936,0851*
€ 2.303,94127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.900,3269*
€ 2.261,38901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.