Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Gehäuse SP412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Gehäuse SP412
System-Gehäuse SP412
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-35163784
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SP412
EAN/GTIN:
     4015153034853
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
leergehäuse ip54

System-Gehäuse SP412

Standgehäuse,225mm tief,Baureihe SP,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 1050 x1980 x225,Breite 4,Höhe 12,PLE 576,Standgehäuse,225mm tief,Baureihe SP,Schutzklasse II (Baureihe SP),Schutzklasse I (Baureihe SE),Schutzart: IP54,Für Geräte bis 630?A,Standmontage mitAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhe: 1980?mm,inklusive 130?mm Sockel,montiert,Tiefe: 225?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 144 bis 720,Material: 1,5mm (Türen 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindungen M6,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten 35x,oben 35xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TürAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar mit Öffnungswinkel 270°,3 mm-Doppelbartverschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1980 mm
Breite:
1060 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abn braun leergehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.388,05*
€ 1.519,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.379,37*
€ 1.520,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.523,26*
€ 1.660,39*
€ 53,00*
ab € 2.046,49*
€ 2.205,61*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,54*
€ 1.808,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,52*
€ 1.795,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,21*
€ 1.728,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,39*
€ 1.686,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,05*
€ 1.651,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
SP512
ab € 1.618,58*
Ähnlich
ABN Braun
SP112
ab € 868,94*
Ähnlich
ABN Braun
SP212
ab € 802,95*
Ähnlich
ABN Braun
SP312
ab € 991,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.