Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAB SL 843 C 4x2x0,25+2x1 Geberleitung SL843


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-35604874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L0843-0010
EAN/GTIN:
     k.A.

SAB SL 843 C 4x2x0,25+2x1 Geberleitung SL843

PUR-Inkrementalgeberleitung (Positionsmeldeleitung), 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 1,0 mm²
Weitere Informationen:
Mantel-Farbe:
pastellorange
Außendurchmesser ca.:
8,1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40..90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..90 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,5987*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 10,8087*
€ 12,86235
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,7687*
€ 12,81475
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,3687*
€ 12,33875
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,0487*
€ 11,95795
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 9,5987*
€ 11,42245
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.