Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 2170242/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 2170242/500
UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 2170242/500
Artikel-Nr.:
     3518I-35671339
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170242/500
EAN/GTIN:
     4044774750330
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 2170242/500

Busleitung UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2X2X0,8+3X1,5 500 M
Busleitung
KNX/ EIB
feste Verlegung
PVC
grün
2X2X0.8+3X1.5
Anwendungsgebiete: Leitung kann auf, in und unter Putz verlegt werden, in Rohren und Kabelkanälen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Die EIB (Europäischer Installations Bus)-Installation besteht im wesentlichen aus Sensoren = Befehlsgeber (zB Lichtschranken, Schalter, Thermostate, Infrarot, Windmesser, Zeitschaltuhren) und Aktoren (zB Motoren, Heizung, Ventilatoren, Lampen, Jalousien)
Einsatz im Rahmen der Gebäude-Systemtechnik zur dezentralen Steuerung von zB Beleuchtung, Heizung, Klima, Lüftung, Energie-Management, Jalousie, Zeiterfassung, Schließanlagen etc
KNX-Technologie entstand aus der technischen Zusammenführung der drei europaweit etablierten Bus-Standards EIB, EHS (Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik) und Batibus (Heizung/Lüftung/Klima)
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiternennquerschnitt:
0,8 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
7
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,35391*
€ 2,45391*
Lager 3518
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,38218*
€ 2,48218*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,4349*
€ 2,5349*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 595,18*
€ 606,87*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,48218*
€ 2,95379
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,38218*
€ 2,83479
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.241,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.