Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G2,5 00430303/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G2,5 00430303/500
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G2,5 00430303/500
Artikel-Nr.:
     3518I-35683175
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00430303/500
EAN/GTIN:
     4044774665788
Suchbegriffe:
NSHTÖU
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 4G2,5 00430303/500

Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 4G2,5 500 M
Fördermittelleitung
U0/U: 0,6/1 kV
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen
In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser
Auf-/Abtrommeln im Betrieb ohne Zwangsführung
Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5
Nutzen: Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte
Als Trossen-, Trommel- und Schleppleitung sowie in Energieführungsketten verwendbar
Weitere Informationen:
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
16,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.202,32*
1 Packung enthält 500 Meter (€ 10,40464* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.