Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 24G1,5 0043011/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 24G1,5 0043011/100
Artikel-Nr.:
     3518I-35692977
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0043011/100
EAN/GTIN:
     4044774665320
Suchbegriffe:
NSHTÖU
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 24G1,5 0043011/100

Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- und Förderanlagen, Anwendungsprofile für ÖLFLEX® CRANE und ÖLFLEX® LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3, Auf-/Abtrommeln im Betrieb ohne Zwangsführung, In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie max. 2 Wochen ohne Unterbrechung im Nutzwasser, Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX® CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX® LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5, Als Trossen-, Trommel- und Schleppleitung sowie in Energieführungsketten verwendbar, Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation: Gummimischung Typ 3GI3, Stützgeflecht in Außenmantel integriert, Außenmantel aus Gummimischung Typ 5GM3, -NSHTÖU-Bauartzertifizierung nach VDE 0250-814, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404, Gute chemische, thermische und mechanische Beständigkeit, UV-Beständig,
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
24
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
27,1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
169,375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,904*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.