Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 BN 1249570/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 BN 1249570/500
Artikel-Nr.:
     3518I-35694992
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1249570/500
EAN/GTIN:
     4044777173457
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel 1x1,5
silikonkabel

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x16 BN 1249570/500

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x16 BN 500 M
Einzelader
1X16
braun
U0/U: 0,6/1 kV
Silikon
-50°C - 180°C
UL recognized
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau
Nutzen: Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
25,2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.124,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,24832* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.367,89*
€ 4.007,7891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.328,41*
€ 3.960,8079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.215,24*
€ 3.826,1356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.160,98*
€ 3.761,5662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.124,16*
€ 3.717,7504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.