Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05BQ-F 5G1 00136133/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-35695712
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136133/50
EAN/GTIN:
     4044774618180
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Bezeichnungshülsen

H05BQ-F 5G1 00136133/50

ÖLFLEX® 550 P - PUR-Anschlussleitung, harmonisiert nach H05BQ-F / H07BQ-F Bauart für öl- und abriebfesten Einsatz an Elektro-Handgeräten oder Baumaschinen.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt (AWG):
18 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 112,16*
€ 142,31*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,583*
€ 142,933*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,31*
€ 169,3489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,96*
€ 167,7424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,23*
€ 160,9237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,97*
€ 154,6643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,16*
€ 133,4704
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,2432* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.