Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE PN Cat.5e Y 2x2xAWG22 2170891/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETHERLINE PN Cat.5e Y 2x2xAWG22 2170891/500
ETHERLINE PN Cat.5e Y 2x2xAWG22 2170891/500
Artikel-Nr.:
     3518I-35699808
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170891/500
EAN/GTIN:
     4044774753294
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE PN Cat.5e Y 2x2xAWG22 2170891/500

für industrielle Sekundär- und Tertiärverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslänge für 100 Mbit/s ist 100m, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC: Verlegung in offenen Kabelpritschen, ohne Schutzschlauch, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, Geschirmt gegen Störsignale, Einsatz für Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, 2 paarig: 10/100 Mbit/s für Industrial Ethernet, Massiver blanker Kupferdraht AWG22, Aderisolation: Polyethylen (PE), Sternvierer, Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie, Außenmantel: PVC, Farbe: grün (ähnlich RAL 6018), ETHERLINE® Y FC mit PLTC Zulassung und AWM Style 21694, ETHERLINE® PN Cat.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
€ 219,09*
Lager 3518
5
€ 65,00*
€ 219,154*
1
Frei Haus
€ 231,31*
2 Tage
2
1
€ 6,40*
€ 232,40*
1
Frei Haus
€ 427,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 219,154*
€ 260,79326
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (€ 2,19154* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.095,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.