Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC60-1 41x41mm / ERISTRUT 6M P1 A25H6000PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO Profil 6m CADDY AC60-1 6M P1 Eristrut System 41x41x2,5 mm
ERICO Profil 6m CADDY AC60-1 6M P1 Eristrut System 41x41x2,5 mm
Artikel-Nr.:
     3518I-35912321
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     310311
EAN/GTIN:
     8711893026030
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene

AC60-1 41x41mm / ERISTRUT 6M P1 A25H6000PG

Montageschiene zur Herstellung von Trapezen, Konstruktionen und Verstrebungen, Typ A. 6 Meter rückengelochte, vorverzinkte Montageschiene, 41 x 41 x 2,5 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22,3 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
10
Frei Haus
ab € 174,57*
€ 187,15*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 172,3902*
€ 187,2532*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 178,8649*
€ 191,7049*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 180,02*
€ 191,73*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 188,10*
€ 200,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 187,15*
€ 222,7085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 185,86*
€ 221,1734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 179,88*
€ 214,0572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 176,62*
€ 210,1778
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 174,57*
€ 207,7383
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 174,57* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.871,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.