Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2971/4 GO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankerschiene 2971/4 GO
Artikel-Nr.:
     3518I-35913230
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2971/4 GO
EAN/GTIN:
     4013339030804
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene

Ankerschiene 2971/4 GO

Anker-/Profilschiene Modell 2971, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 2 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 4000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
10
€ 65,00*
ab € 42,631*
€ 51,311*
10
€ 195,00*
ab € 43,383*
€ 52,433*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,5288*
€ 75,1588*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 51,311*
€ 61,06009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,051*
€ 60,75069
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,631*
€ 50,73089
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 10,65775* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 513,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.