Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht NIRO (V2A) 10mm RD 10 V2A R80M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3518I-35989922
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860910
EAN/GTIN:
     4013364019300
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht

Runddraht NIRO (V2A) 10mm RD 10 V2A R80M

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 304 (V2A)
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
80
pro Meter
€ 5,90*
ab € 20,43*
€ 24,22*
3 Tage
112
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 329,60*
€ 329,60*
Lager 3518
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 306,4808*
€ 360,4608*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 313,2304*
€ 366,8104*
1
pro Packung
€ 53,00*
ab € 351,424*
€ 408,9544*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,4608*
€ 428,94835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,1304*
€ 426,17518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,7304*
€ 414,98918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,1104*
€ 404,73138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 329,2904*
€ 391,85558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 306,4808*
€ 364,71215
pro Packung
1 Packung enthält 80 Meter (ab € 3,83101* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.