Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/200kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/200kVA
3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/200kVA
Artikel-Nr.:
     3518I-36151598
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E8106281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator

3Ph.Trenntrafo offen DKA400/400/200kVA

Dreiphasen-Trenn-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4, offene Ausführung, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Bemessungsleistung:
200000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 13.761,15*
€ 13.920,61*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13.418,02*
€ 13.921,52*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.920,61*
€ 16.565,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.878,01*
€ 16.514,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.761,15*
€ 16.375,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.